Roulement à billes à contact oblique INA 3007-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3007-2RS
Rubix :0269-1002312
Fabricant :0008755200000
EAN :4064328116696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3007 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 30..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 6400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,90 € HT
/ unité
98,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours