Roulement à billes à contact oblique FAG 3314-C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 63.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3314-C3
Rubix :0255-1008512
Fabricant :0167138690030
EAN :4012801271271
ROULEMENT A BILLES 3314.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3314.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur63,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33
Matièreacier
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite4750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r176000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
474,49 € HT
/ unité
569,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.