Roulement à billes à contact oblique NSK 3308, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3308
Rubix :0294-1002416
Fabricant :3308J N
EAN :00029176011498
ROULEMENT A BILLES 3308 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3308..
Cageacier
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r64800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr59800 N
137,41 € HT
/ unité
164,89 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.