Roulement à billes à contact oblique SNR 3206A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3206A
Rubix :0302-1374930
EAN :3413521406911
ROULEMENT A BILLES 3206A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3206A SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence8500 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Angle25 °
Charge statique de base, radiale - C0r21100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28900 N
57,82 € HT
/ unité
69,38 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.