Roulement à billes à contact oblique SKF 3205 A-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3205 A-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1360864
Fabricant :81652
EAN :07316570938234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3205 A-2RS1TN9/W64 SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32 a |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,21 € HT
/ unité
327,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours