Roulement à billes à contact oblique SKF 3305 A-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3305 A-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1360889
Fabricant :121019
EAN :07316571452401
ROULEMENT A BILLES 3305 A-2RS1TN9/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305 A-2RS1TN9/W64 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3305
Cagepolyamide
278,03 HT
/ unité
333,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.