Roulement à billes à contact oblique NSK 7309BW, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm

Série 7309 Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NSK :7309BW
Rubix :0294-1016197
Fabricant :7309BW N
EAN :00029176412820
ROULEMENT A BILLES 7309 BW NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7309 BW NSK



NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Les roulements à billes à contact oblique sont des roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.

Points forts


Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et la performance de la graisse
.br>Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régulier même à haute vitesse
Chemins de roulement super finis - Spécialement adouci pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Chemins de roulement super finis .br>Angle de contact - Offert dans des angles de 15, 25, 30 et 40 degrés
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
Les cages strong>strongent
.
Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, acier et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit

.

Applications

Les applications courantes comprennent les pompes, les compresseurs et les boîtes de vitesses.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7309b..
Cageacier
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58500 N
101,81 € HT
/ unité
122,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.