Roulement à billes à contact oblique FAG 3320-M, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 82.6 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3320-M
Rubix :0255-1028868
Fabricant :0167140590000
EAN :4012801271455


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3320 M A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33..-M, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-m |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Vitesse limite | 4200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 340000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 285000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 848,21 € HT
/ unité
2 217,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours