Roulement à billes à contact oblique FAG 3311-DA-MA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3311-DA-MA
Rubix :0255-1416786
Fabricant :0190578730000
EAN :4012801271202


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311-DA-MA FAG
Angular contact ball bearings 33..-DA, main dimensions to DIN 628-3, double row, separable, with split inner ring, contact angle α = 45°
Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-da-ma |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 101000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 105000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,78 € HT
/ unité
563,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h