Roulement à billes à contact oblique FAG 30/5-B-2Z-TVH-HLC, Diamètre extérieur : 14 mm | Diamètre intérieur : 5 mm | Largeur : 7 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30/5-2Z-HLC
FAG :30/5-B-2Z-TVH-HLC
Rubix :0255-1301258
Fabricant :0720325020000
EAN :4012802855166
ROULEMENT A BILLES 30/5.B.2Z TVH FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 30/5.B.2Z TVH FAG


Angular contact ball bearing 30..-B-2Z, double-row, double-sided gap seal, contact angle α = 25°
Roulement à billes à contact oblique 30..-B-2Z-TVH, double rangée, bagues, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur7 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série30..-b-2z-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence31500 rpm
Vitesse limite38000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r940 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1780 N
38,63 € HT
/ unité
46,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.