Roulement à billes à contact oblique SKF 3307 DJ1, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3307 DJ1
Rubix :0301-1022177
Fabricant :38208
EAN :7316570735970


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3307 DJ1 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec bague intérieure en deux parties, correspondent à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial que ces derniers. La bague intérieure en deux parties permet l’incorporation d’un plus grand nombre de billes, avec un angle de contact plus important, ce qui leur confère une capacité de charge élevée, en particulier dans le sens axial.
Points forts
- Supporte des charges axiales très élevées dans les deux sens, des charges radiales et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigides est requis
- La conception séparable signifie que la bague extérieure avec les assemblages de billes et de cages peut être montée indépendamment des moitiés de la bague intérieure
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigides est requis
- La conception séparable signifie que la bague extérieure avec les assemblages de billes et de cages peut être montée indépendamment des moitiés de la bague intérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 34,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33d |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,25 € HT
/ unité
242,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours