Roulement à billes à contact oblique SKF 3309 A/C3W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3309 A/C3W64
Rubix :0301-1361086
Fabricant :242584
EAN :07316572569467




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309 A/C3W64 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3309 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,95 € HT
/ unité
461,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours