Roulement à billes à contact oblique SKF 7334 BCBM, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 72 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7334 BCBM
Rubix :0301-1022732
Fabricant :46172
EAN :7316576651168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 72 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7334 BCBM SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73b |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Vitesse limite | 2200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 490000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 390000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 766,56 € HT
/ unité
5 719,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours