Roulement à billes à contact oblique FAG 7210-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7210-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029238
Fabricant :0167252630000
EAN :4012801012591


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7210B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Vitesse limite | 10300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,30 € HT
/ unité
72,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h