Roulement à billes à contact oblique SKF 7314 BEGAM, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7314 BEGAM
Rubix :0301-1355802
Fabricant :46078
EAN :7316577150837
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7314 BEGAM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7314 BEGAM SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r98000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr127000 N
379,64 € HT
/ unité
455,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.