Roulement à billes à contact oblique FAG 7310-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7310-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029418
Fabricant :0167260810000
EAN :4012801166577


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7310B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 8400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 80000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,07 € HT
/ unité
117,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h