Roulement à billes à contact oblique NTN 5307S, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :5307S
Rubix :0281-1088212
EAN :4547359539356
ROULEMENT A BILLES 5307 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5307 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série5300
Matièreacier
Cageacier
Angle25 °
111,12 HT
/ unité
133,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.