Roulement à billes à contact oblique FAG 3311-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3311-B-TVH
FAG :3311-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1487562
Fabricant :0700492200000
EAN :4012802645231
ROULEMENT A BILLES 3311-BD-XL-TVH-L285 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence5900 rpm
Vitesse limite5800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r88000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr116000 N
220,96 € HT
/ unité
265,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.