Roulement à billes à contact oblique SKF 7313 BECBF, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 33 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7313 BECBF
Rubix :0301-1022681
Fabricant :46057
EAN :7316577611413
ROULEMENT A BILLES 7313 BECBF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7313 BECBF SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Cageacier
Vitesse de référence6000 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr108000 N
430,69 € HT
/ unité
516,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.