Roulement à billes à contact oblique SNR 5302EEG15, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 19 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :5302EEG15
Rubix :0302-1025628
Fabricant :5302.EEG15
EAN :3413520105556




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5302 EEG15 SNR
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 5300 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,39 € HT
/ unité
67,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h