Roulement à billes à contact oblique FAG 7312-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7312-B-XL-JP
Rubix :0255-1029429
Fabricant :0167261620000
EAN :4026677045201


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7312B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 96000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,51 € HT
/ unité
235,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h