Roulement à billes à contact oblique INA 3005-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 16 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3005-2RS
Rubix :0269-1002308
Fabricant :0009589480000
EAN :4064328118850
ROULEMENT A BILLES 3005 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3005 2RS INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série30..-b-2rs-tvh
Vitesse limite8800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15200 N
60,19 € HT
/ unité
72,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.