Roulement à billes à contact oblique FAG 3312-B-2RSR-TVH, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3312-B-2RSR-TVH
Rubix :0255-1487534
Fabricant :0392540620000
EAN :4047643134941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3312-B-2RSR-TVH FAG
Angular contact ball bearings 33..-B-2RSR, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 25°
Roulements à billes à contact oblique 33..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 33..-b-2rsr-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 3300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 103000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,57 € HT
/ unité
378,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours