Roulement à billes à contact oblique INA 71813-TN, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :71813-TN
Rubix :0269-1487798
Fabricant :0096210750000
EAN :4054362004394
ROULEMENT A BILLES 71813-TN INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 71813-TN INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 718..-B-TVP, à une rangée, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série718..-tn
Cagepolyamide
Vitesse de référence4850 rpm
Vitesse limite9600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15200 N
225,65 € HT
/ unité
270,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.