Roulement à billes à contact oblique SKF 3311 A-2RS1/C3MT33, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3311 A-2RS1/C3MT33
Rubix :0301-1355514
Fabricant :126853
EAN :7316571510743


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3311 A-2RS1/C3MT33 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.
Points forts
- Capacité de vitesse élevée
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 33a |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 81500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,56 € HT
/ unité
433,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours