Roulement à billes à contact oblique SKF 7317 BEP, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 41 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7317 BEP
Rubix :0301-1029468
Fabricant :46115
EAN :7316577151155
ROULEMENT A BILLES 7317 BEP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7317 BEP SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r122000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr146000 N
610,73 € HT
/ unité
732,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.