Roulement à billes à contact oblique SKF 3212 A-2RS1TN9/MT33, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3212 A-2RS1TN9/MT33
Rubix :0301-1352145
Fabricant :190151
EAN :7316572115015


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3212 A-2RS1TN9/MT33 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32a |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,79 € HT
/ unité
242,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours