Roulement à billes à contact oblique SKF 3218 A/C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 52.4 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3218 A/C3
Rubix :0301-1020854
Fabricant :37927
EAN :7316570842609
ROULEMENT A BILLES 3218 A.C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3218 A.C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales importantes dans les deux sens
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur52,4 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3218
616,75 HT
/ unité
740,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.