Roulement à billes à contact oblique FAG 7310-B-XL-MP, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :7310-B-XL-MP
Rubix :0255-1029416
Fabricant :0191174000000
EAN :4012801166553


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7310B.MP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 10900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 80000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,68 € HT
/ unité
226,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h