Roulement à billes à contact oblique SKF 3308 A-2RS1TN9/W64, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3308 A-2RS1TN9/W64
Rubix :0301-1361039
Fabricant :81723
EAN :07316570297232


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3308 A-2RS1TN9/W64 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 36,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3308 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,11 € HT
/ unité
420,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours