Roulement à billes à contact oblique FAG 3209-BD-XL-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3209-BD-XL-C3
Rubix :0255-1527309
Fabricant :0709376640030
EAN :4064328179424
3209-BD-XL-C3 45X85X30,2

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 3209-BD-XL-C3 45X85X30,2


Angular contact ball bearing 32-BD, main dimensions acc. to DIN 628-3, double-row, contact angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL, à deux rangées, X-life, avec cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl
Vitesse de référence8400 rpm
Vitesse limite8300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r39000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50000 N
89,39 HT
/ unité
107,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.