Roulement à billes à contact oblique
Diamètre intérieur | 85 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre intérieur | 85 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu Radial | CN |
Série | 72..-B-XL-MP |
Cage | Laiton |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 7700 rpm |
Charge statique de base, radiale - C0r | 81000 N |
Charge dynamique de base, radiale - Cr | 93000 N |
Etancheité | Ouvert |
Livraison estimée 5 -20 jours