Roulement à billes à contact oblique SKF 3222 A/C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 69.8 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :3222 A/C3
Rubix :0301-1022176
Fabricant :81694
EAN :7316570994650
ROULEMENT A BILLES 3222 A.C3 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur69,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3222 A.C3 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur69,8 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série32a
Vitesse de référence3400 rpm
Vitesse limite2800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r212000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr212000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 196,75 HT
/ unité
1 436,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.