Roulement à billes à contact oblique INA 3001-2RS, Diamètre extérieur : 28 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3001-2RS
Rubix :0269-1002298
Fabricant :0008745400000
EAN :4064328078116
ROULEMENT A BILLES 3001 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3001 2RS INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série30..-b-2rs-tvh
Vitesse limite15800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6100 N
55,71 € HT
/ unité
66,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.