Roulement à billes à contact oblique FAG 3211-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 33.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3211-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1020849
Fabricant :0631436820030
EAN :4064328178908
ROULEMENT A BILLES 3211BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3211BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur33,3 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence7200 rpm
Vitesse limite7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
146,60 € HT
/ unité
175,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.