Roulement à billes à contact oblique SKF 3219 A, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 55.6 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3219 A
Rubix :0301-1022173
Fabricant :37931
EAN :7316570877151


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3219 A SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Points forts
- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales importantes dans les deux sens
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales importantes dans les deux sens
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32a |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Vitesse limite | 3400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 146000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 159000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,33 € HT
/ unité
1 002,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h