Roulement à billes à contact oblique NSK 3205BNRTN, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3205BNRTN
Rubix :0294-1014704
Fabricant :3205BNRTN N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3205 BNRTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3205.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,77 € HT
/ unité
60,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h