Roulement à billes à contact oblique INA 3807-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :3807-2RS
Rubix :0269-1002460
Fabricant :0008215940000
EAN :4064328581258


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3807 2RS INA
Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 38..-b-2rs-tvh |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,36 € HT
/ unité
144,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h