Roulement à billes à contact oblique SKF 3311 DMA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3311 DMA
Rubix :0301-1022183
Fabricant :38268
EAN :7316577004208


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311 DMA SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec bague intérieure en deux parties, correspondent à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial que ces derniers. La bague intérieure en deux parties permet l’incorporation d’un plus grand nombre de billes, avec un angle de contact plus important, ce qui leur confère une capacité de charge élevée, en particulier dans le sens axial.
Points forts
- Capacité de vitesse élevée
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33d |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 100000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 111000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,48 € HT
/ unité
737,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours