Roulement à billes à contact oblique FAG 3212-BD-XL-TVH-L285-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3212-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix :0255-1487577
Fabricant :0697341270030
EAN :4064328179370
ROULEMENT A BILLES 3212-BD-XL-TVH-L285 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3212-BD-XL-TVH-L285 FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur36,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série32..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r64000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr75000 N
150,11 HT
/ unité
180,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.