Roulement à billes à contact oblique SKF 7312 BECBP, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7312 BECBP
Rubix :0301-1022679
Fabricant :46051
EAN :7316576634451


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7312 BECBP SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73be |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 76500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,42 € HT
/ unité
289,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h