Roulement à billes à contact oblique SKF 7308 BECBJ, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 23 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :7308 BECBJ
Rubix :0301-1022656
Fabricant :45996
EAN :7316576634062
ROULEMENT A BILLES 7308 BECBJ SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7308 BECBJ SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Cageacier
Vitesse de référence9500 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r32500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,35 HT
/ unité
158,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.