Roulement à billes à contact oblique FAG 7222-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7222-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029324
Fabricant :0191161010000
EAN :4012801283106
ROULEMENT A BILLES 7222B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7222B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence3950 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r154000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr167000 N
660,81 HT
/ unité
792,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.