Roulement à billes à contact oblique SNR 3203.AC3, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17.5 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :3203.AC3
Rubix :0302-1020842
EAN :3413520095543
ROULEMENT A BILLES 3203 AC3 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3203 AC3 SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite17000 rpm
Angle25 °
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14200 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,88 HT
/ unité
55,06 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.