Roulement à billes à contact oblique FAG 7309-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7309-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029411
Fabricant :0191173290000
EAN :4012801283311
ROULEMENT A BILLES 7309B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7309B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence6500 rpm
Vitesse limite12100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr69000 N
239,37 HT
/ unité
287,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.