Roulement à billes à contact oblique NSK 3309C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3309C3
Rubix :0294-1008508
Fabricant :3309JC3 N
EAN :00029176072611
ROULEMENT A BILLES 3309 JC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309 JC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3309..
Cageacier
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r80900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr73100 N
159,87 € HT
/ unité
191,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.