Références
SKF :NK 29/20 TN
Rubix :0301-1270682
Fabricant :196734
EAN :7316572192337


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 29/20TN SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | nk |
| Cage | polyamide |
| Nombre de rangées | 1 |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,85 € HT
/ unité
39,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours