Roulement à aiguilles INA NA4909-2RSR-XL
Roulement à aiguilles NA49..-2RSR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :NA4909-2RSR-XL
Rubix :0269-1005283
Fabricant :0507752510000
EAN :4012802216943


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4909 2RSR-XL INA
Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Série | na49..-2rsr-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 59000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,99 € HT
/ unité
130,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h