Roulement à aiguilles INA HK2210-B
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2210-B
Rubix :0269-1004169
Fabricant :0090314130000
EAN :4012802453492


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2210 B QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | hk..-b |
| Vitesse de référence | 8400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,12 € HT
/ unité
14,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h