Roulement à aiguilles SKF NK 30/30 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 30/30 TN
Rubix :0301-1108928
Fabricant :196823
EAN :7316572175965
ROULEMENT A AIGUILLES NK 30/30TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 30/30TN SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Sérienk
Cagepolyamide
Nombre de rangées1
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
38,86 HT
/ unité
46,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours